ELCART DISTRIBUTION - ERT060051500 AVVOLGICAVO ELETTRICO 3X1,5 15MT - 060051500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Numero di prese CEE - 0
Numero di conduttori - 3
Lunghezza del cavo - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
8029564370123
Codice prodotto
ERT060051500
Cod. produttore
060051500
Produttore
ERT
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
15 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
4
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


