AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT060270000 CAVO PER ILLUMINATORI LED 2X0,5MM - 060270000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT060270000 CAVO PER ILLUMINATORI LED 2X0,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449077756657

Codice prodotto

ERT060270000

Cod. produttore

060270000

Produttore

ERT

CAVI PER ILLUMINATORI LED. Non propaganti l’incendio, adatti per posa fissa. CONDUTTORI:in rame rosso flessibili classe 5 CEI 20-29. ISOLAMENTO:pvc tipo R2 a norme CEI 20-22 II. GUAINA:pvc tipo RZ nera norme CEI 20-22 II. TEMPERATURA ESERCIZIO:-20°÷+80°C. RESISTENZA ISOLAMENTO:150 MOhm/Km. TENSIONE PROVA:2000 V. TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V. Sezione: 2x0,50 mm².