AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT060820500 SPIRALE PER CAVI DIAM. EST. 8 - 060820500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT060820500 SPIRALE PER CAVI DIAM. EST. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 6...60 mm

  • Qualità del materiale - PE (polietilene)

Confezione

  • 10 M

EAN

7449075456368

Codice prodotto

ERT060820500

Cod. produttore

060820500

Produttore

ERT

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

8 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

6...60 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

10.8 mm

Spirale per cavi in polietilene. Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori.