ELCART DISTRIBUTION - ERT062001600 GUAINA TERMORETRAIBILE DIAM. 19,0 - 062001600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
5 M
EAN
7449076816321
Codice prodotto
ERT062001600
Cod. produttore
062001600
Produttore
ERT
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
2:1
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C
Omologazione UL:
sì