ELCART DISTRIBUTION - ERT062201000 GIUNZIONE AUTOSALDANTE GIALLA - 062201000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8001021177919
Codice prodotto
ERT062201000
Cod. produttore
062201000
Produttore
ERT
GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406. Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc. COLORE ISOLANTE: Rosso=22-18 AWG. Blu=16-14 AWG. Giallo=12-10 AWG. RESTRINGIMENTO:2:1 circa. MATERIALE:nylon isolato. TEMP.LAVORO:-55°÷125°C. RES.DIELETTR.:2500 Vca. RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc. PINZA A CRIMP.:7/186. Dim. A: 6,35mm.



