ELCART DISTRIBUTION - ERT070020300 SPRAY DETERG.LUBR.200ML ECOLOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Impianti elettrici
Funzione - Protettivo / Lubrificante
Contenuto - 200 ml
Confezione
12 PZ
EAN
8029564192497
Codice prodotto
ERT070020300
Cod. produttore
070020300
Produttore
ERT
Applicazione:
Impianti elettrici
Funzione:
Protettivo / Lubrificante
Contenuto:
200 ml
Le elevate proprietà solventi e dielettriche, ne consentono l'utilizzo, senza alterare la conducibilità elettrica dei circuiti. Il prodotto non subisce altera-zione al caldo o al freddo.Adatto per la lubrificazione di parti elettroniche, elettriche, meccaniche ove si renda ne-cessario rimuovere particelle di polvere, grasso, unto senza dover smontare l'apparec-chiatura. Bombola da 200 m