AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070060100 SALDATORE PORTATILE A GAS PROFESS - 070060100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564082545

Codice prodotto

ERT070060100

Cod. produttore

070060100

Produttore

ERT

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS CON DOPPIA AUTONOMIA TASCABILE. CORPO:pvc. TEMP. MAX:440° C. POT. EROGATA:10 ÷ 60 W. AUTONOMIA:2 ore circa. Utilizzando gas liquido in bomboletta si ricarica come un comune accendino. ADATTO CON PUNTE:ARIA CALDA:7/580. FIAMMA LIBERA:7/581. SALDATURA:7/582. RICARICA:7/312