AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070144000 LAMPADA 5 DIOT. 60LED SMD BIANCA - 070144000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070144000 LAMPADA 5 DIOT. 60LED SMD BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Tipo di apparecchio - Con lente d'ingrandimento

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 900 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564474753

Codice prodotto

ERT070144000

Cod. produttore

070144000

Produttore

ERT

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

560 lm

Tipo di apparecchio:

Con lente d'ingrandimento

Con lampada:

Altezza / Profondità:

900 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Lunghezza:

860 mm

Lampada da tavolo con lente di ingradimento. Adatta per laboratori, industrie ed uffici. Fornita con imballo interno antiurto composto da due scocche di polistirolo presagomato. Alimentazione: AC220-240V 50Hz Ø Lente:12 cm Iingrandimento:5 diottrie. Materiale: metallo. Lunghezza braccio: 86cm Altezza max lampada: 90cm Colore: Bianco. Supporto ricambio:7/1487. Lampada: 60 LED SMD, flusso luminoso: 560lm Potenza: 6W.