AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070801600 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070801600

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070801600 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe di testo - 0...4

  • Risoluzione di stampa - 180 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di immissione testo - Tastiera ABC

  • Metodo di stampa - Stampa termica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564397229

Codice prodotto

ERT070801600

Cod. produttore

070801600

Produttore

ERT

Numero di righe di testo:

0...4

Risoluzione di stampa:

180 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di immissione testo:

Tastiera ABC

Metodo di stampa:

Stampa termica

Con funzione stampa ripetuta (Memoria etichette):

Adatto per nastro metallico:

no

Etichettatrice elettronica professionale con Display retroilluminato e batteria ricaricabile agli ioni di litio. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Possiede una presa e relativo cavetto USB, per collegamento a PC. Stampa etichette a lunghezza predefinita, crea etichette multiriga (fino a 5 righe sul nastro da 19 mm) e ha la possibilità aggiuntiva di formattazione delle etichette (modifica dimensione del carattere con 8 tipi di font). Stampa inoltre etichette con codice a barre e utilizza simboli elettrici e caratteri speciali. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc. • STAMPA A TRASF.TERMICO: 180dpi • VELOCITÁ STAMPA: 12mm/sec. • TASTI: 56 • RIGHE DI STAMPA: 5 • DIMENS. DISPLAY: 70x40 mm • CARATTERI/SIMBOLI: 268 • DIMENSIONI: 213x57x111 mm • PESO: 500 gr. • PER NASTRI 6÷19mm