AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070830500 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 5200 - 070830500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070830500 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 5200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione di stampa - 180 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di immissione testo - Tastiera ABC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564370222

Codice prodotto

ERT070830500

Cod. produttore

070830500

Produttore

ERT

Risoluzione di stampa:

180 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di immissione testo:

Tastiera ABC

Da oggi potrai finalmente disporre di installazioni perfette e professionali che miglioreranno la tua immagine! Veloce, robusta e dotata di funzionalità di risparmio tempo, la RHINO 5200 è conforme agli standard ANSI/TIA/EIA-606-A ed è realizzata appositamente per installatori professionali in grado di etichettare anche in condizioni di lavoro difficili. I tasti di scelta rapida facilitano la stampa di etichette pre-formattate per fili, cavi, morsettiere, pannelli di permutazione e lunghezze sia verticali che predefinite. Le etichette della RHINO 5200 sono facili da applicare, sono caratterizzate da adesivi estremamente resistenti, sono disponibili in cinque materiali e garantiscono una perfetta aderenza anche in condizioni difficili.