AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT071006000 SALD MULTITIP 230 15W 910BD 220V

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT071006000 SALD MULTITIP 230 15W 910BD 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564089186

Codice prodotto

ERT071006000

Cod. produttore

071006000

Produttore

ERT

SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 15W. Saldatore con elevate prestazioni profes-sionali, grande maneggevolezza e precisione, disegno ergonomico.Fornito con punta cilindrica in ERSADUR per saldature di bassa potenza e di precisione. POTENZA:15 W. TEMPO RISCAL.:60"circa. TEMP. PUNTA:350°C. PUNTE RIC.:ser. 7/20090. DISCO ESAGON.:7/30000. PORTASALD.: 7/30390.