ELCART DISTRIBUTION - ERT071025400 INDIPENDENT 75 PROFI-SET - 071025400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564404040
Codice prodotto
ERT071025400
Cod. produttore
071025400
Produttore
ERT
ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA IINDIPENDENT 75 PROFI-SET. Composto da un saldatore a gas, 8 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio. ALIMENTAZ.:gas butano. POTENZA:25 ÷ 75 W. TEMP.PUNTA:maX 580°C. PUNTE RIC.: serie7/22000.