AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA 80W RDS80

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA 80W RDS80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 80 W

  • Tensione secondaria - 24 V

  • Temperatura - 150...450 °C

  • Forma della punta saldante - Appuntita

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564228578

Codice prodotto

ERT071506000

Cod. produttore

071506000

Produttore

ERT

Potenza nominale:

80 W

Tensione secondaria:

24 V

Temperatura:

150...450 °C

Forma della punta saldante:

Appuntita

Tensione di alimentazione:

230 V

Display digitale:

Punta saldante intercambiabile:

STAZIONE DI SALDATURA DIGITALE ERSA 80W RDS80. tazione di saldatura con dispositivo di controllo a microprocessore valida per tutte le applicazioni.•ALIMENT.: 230V-50 / 60Hz •TENSIONE USCITA: 24 V •POT. SALDAORE 80 WGAMMA TEMP.: 150°C÷450°C