AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT071605300 OFR400 KIT PULIZIA CON SPAZZOLA - 071605300

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT071605300 OFR400 KIT PULIZIA CON SPAZZOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564490838

Codice prodotto

ERT071605300

Cod. produttore

071605300

Produttore

ERT

SPRAY PULENTE PER FLUSSANTE RESIDUO. Grazie alla sua piccola spazzola la pulizia della basetta è precisa e completa. Molto efficace nella pulizia del PCB dopo la rimozione di componenti. QUANTITA’: 400ml.