AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT080210200 CARICAB.INTELL.DC6V E DC12V AUTO - 080210200

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT080210200 CARICAB.INTELL.DC6V E DC12V AUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564530428

Codice prodotto

ERT080210200

Cod. produttore

080210200

Produttore

ERT

Caricabatterie per accumulatori al piombo.TENSIONE DI INGRESSO: da 120VCA a 230VCA 50/60HzTENSIONE DI USCITA: DC 6V e DC 12VCORRENTE IN USCITA: 0.8A e 3.8A maxDIMENSIONI: 205x68x47mm