ELCART DISTRIBUTION - ERT092900000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.680R - 092900000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Max tensione AC misurabile - 750 V
Max corrente AC misurabile - 2.5 A
Max corrente DC misurabile - 5 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564281139
Codice prodotto
ERT092900000
Cod. produttore
092900000
Produttore
ERT
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Max tensione AC misurabile:
750 V
Max corrente AC misurabile:
2.5 A
Max corrente DC misurabile:
5 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Selezione di campo:
Manuale
Max resistenza misurabile:
10 MOhm
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì