AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT100002600 BUZZER PIEZO D. 35 MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449072076354

Codice prodotto

ERT100002600

Cod. produttore

100002600

Produttore

ERT

BUZZER PIEZOELETTRICI. Adatti per radiosveglie, inter-fonici, antifurti, condizionatoriFREQ. RIS.:4100 Hz±500 Hz. RES. DI RIS.:200 OHM max. CAP. ELET.:2000 pF±30%. TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C. ALIM.:2÷20 V.