AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT100003400 BUZZER PIEZO CIR.OSCIL. D.23 MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072140529

Codice prodotto

ERT100003400

Cod. produttore

100003400

Produttore

ERT

Buzzer piezoceramico con circuito oscillatore. Adatto per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc. •MONTAGGIO: a telaio •INTENSITÁ SUONO:85 dB •ASSORBIMENTO:12 mA •ALIMENTAZ.:3 ÷ 20 V •FREQ. RIS.:3.0 kHz ± 0.5 •TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C •LUNG.FILI:100 mm