ELCART DISTRIBUTION - ERT100003500 BUZZER PIEZO CIR.OSCIL. D.30,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449070933147
Codice prodotto
ERT100003500
Cod. produttore
100003500
Produttore
ERT
BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE. MONTAGGIO:a telaio. INTENSITÁ SUONO:90 dB. ASSORBIMENTO:15 mA. ALIMENTAZ.:3 ÷ 24 V. FREQ. RIS.:3.9 kHz ± 0.5. TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C. LUNG.FILI:190 mm. Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.