AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT100004700 BUZZER ELETTRONICO 12 V RETTANGOL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001024943245

Codice prodotto

ERT100004700

Cod. produttore

100004700

Produttore

ERT

BUZZER ELETTRONICI. Adatti per radiosveglie. INTENS. SUONO:75 dB. TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C. LUNGH. FILI:100 mm. Tensione: 7 V ÷ 17 V.