AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110987500 RAD.BICAN.X APRIMATIC *RICAMBIO* - 110987500

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110987500 RAD.BICAN.X APRIMATIC *RICAMBIO*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100591

Codice prodotto

ERT110987500

Cod. produttore

110987500

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: APRIMATIC (TS 2).