AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110991700 RAD.BICA QUARZ. CARDIN 29,875MHZ

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT110991700 RAD.BICA QUARZ. CARDIN 29,875MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564100737

Codice prodotto

ERT110991700

Cod. produttore

110991700

Produttore

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI. Trasmettitore miniaturizzato. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17 mm. Mod. Orig.: CARDIN (S 46).