ELCART DISTRIBUTION - ERT115008000 SENS.PROSSIMITA M12 AC-NO SHIELD - 115008000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
7449072724064
Codice prodotto
ERT115008000
Cod. produttore
115008000
Produttore
ERT
SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M12. Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici). LUNGHEZZA CAVO:1,8mt. CONNESS.:PNP per modelli con alimentazione DC. TEMP. LAV.:-25°C / +75°C. UMID. DI LAV.:35-95%RH. CLASSE DI PROTEZIONE:IP67. Dist.Rilev. : 2 +/- 15% mm. Tensione: 250 V ÷ AC90 V.



