AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT115008200 SENS.PROSSIMITA M12 AC-NO - 115008200

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449072724071

Codice prodotto

ERT115008200

Cod. produttore

115008200

Produttore

ERT

SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M12. Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici). LUNGHEZZA CAVO:1,8mt. CONNESS.:PNP per modelli con alimentazione DC. TEMP. LAV.:-25°C / +75°C. UMID. DI LAV.:35-95%RH. CLASSE DI PROTEZIONE:IP67. Dist.Rilev. : 5 +/- 15% mm. Tensione: AC90 V ÷ 250 V.