AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130095100 PRESA PAN. TRIP. C19 CON FORI - 130095100

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT130095100 PRESA PAN. TRIP. C19 CON FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449073751571

Codice prodotto

ERT130095100

Cod. produttore

130095100

Produttore

ERT

PRESA TRIPOLARE C19 DA PANNELLO. PRESA C19. PORTATA:16 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 4,8.