AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130100500 SPINA PANN. TRIP. INT. LUM. ROSSO - 130100500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013768806649

Codice prodotto

ERT130100500

Cod. produttore

130100500

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO. FISSAGGIO:autobIoccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bacheIite. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO CAVO:a saIdare. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.