AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130105000 SPINA PANN. TRIP. DOPPIO PORTAFUS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001022518810

Codice prodotto

ERT130105000

Cod. produttore

130105000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE. FISSAGGIO:autobloccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 6,35. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.