AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130110500 SPINA PAN. INT.LUM.ROSSO E PORTAF - 130110500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449075549848

Codice prodotto

ERT130110500

Cod. produttore

130110500

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO. FISSAGGIO:autobloccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 6,35. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.