AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130115000 SPINA PAN.C/INT.BIPOLARE E PORTAF - 130115000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071686240

Codice prodotto

ERT130115000

Cod. produttore

130115000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BlLANCIERE. FISSAGGIO:autobloccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone nichel.. FISSAGGIO CAVO:faston 6,35. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.