AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130181000 SPINA TRIPOLARE CON FILTRO 2 FUS. - 130181000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564102977

Codice prodotto

ERT130181000

Cod. produttore

130181000

Produttore

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE. PORTATA:6 A - 250V. CORPO: bachelite. CONTATTI:ottone nichelato. FISSAGGIO CAVO:faston 6,35. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.