AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131670000 INVERTER 4000W / 12VCC / 220VAC

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131670000 INVERTER 4000W / 12VCC / 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564412403

Codice prodotto

ERT131670000

Cod. produttore

131670000

Produttore

ERT

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MOD. 4000W / 12V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W. TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc. TENS. USCITA:230 Vca. FORMA D'ONDA: sinusoidale modificata. FREQUENZA:50 Hz. CORR. INGRESSO.:400A. ASSORBIMENTO:< 0,95A. PROTEZIONE: 18 fusibili 30A. SISTEMA RAFFRED.:ventola. RENDIMENTO:90%. PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C. CONNESSIONE INGR.: cavo batteria. DIMENS.: 550x210x159mm. PESO:11100 gr.