ELCART DISTRIBUTION - ERT131950200 ALIM. SWITCH. DIN 30W 24V 1 OUT - 131950200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564395287
Codice prodotto
ERT131950200
Cod. produttore
131950200
Produttore
ERT
ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE). Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. FREQ. INGRESSO:47-63Hz. INGRESSO:100-240Vca. DIMENSIONI:78x93x56mm. PESO:270gr. Pot.: 30W. Portata: 1,5A.