ELCART DISTRIBUTION - ERT131951000 ALIM. SWITCH. DIN 45W 12V 1 OUT - 131951000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564395294
Codice prodotto
ERT131951000
Cod. produttore
131951000
Produttore
ERT
ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE). Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. FREQ. INGRESSO:47-63Hz. INGRESSO:100-240Vca. DIMENSIONI:78x93x56mm. PESO:270gr. Pot.: 45W. Portata: 3,5A.