AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131952000 ALIM. SWITCH. DIN 60W 12V 1 OUT - 131952000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131952000 ALIM. SWITCH. DIN 60W 12V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564395317

Codice prodotto

ERT131952000

Cod. produttore

131952000

Produttore

ERT

ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE). Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. FREQ. INGRESSO:47-63Hz. INGRESSO:100-240Vca. DIMENSIONI:78x93x56mm. PESO:270gr. Pot.: 60W. Portata: 4,5A.