ELCART DISTRIBUTION - ERT132204000 CONTROLLO LED RGB 6A+RADIOC.+WIFI - 132204000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Confezione
1 PZ
EAN
8029564436041
Codice prodotto
ERT132204000
Cod. produttore
132204000
Produttore
ERT
Modello:
Unità di controllo
Adatta per il controllo regolazione colori delle strisce flessibili a led RGB. Modulo wifi integrato. Compatibile con controller wifi 13/22044. Radiocomando touch incluso. PORTATA MAX: 6A per canale. CONNESSIONE: anodo comune. TENS. INGRESSO: 12-24VCC. TENS. USCITA: 12-24VCC. Tensione di ingresso uguale alla tensione di uscita. DIMENSIONI: 85x45x23mm. TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C÷+50° C.