ELCART DISTRIBUTION - ERT132209000 RIPETITORE DI SEGNALE 4 CAN.5A - 132209000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 46 mm
Larghezza - 178 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564450016
Codice prodotto
ERT132209000
Cod. produttore
132209000
Produttore
ERT
Modello:
Altri
Profondità:
46 mm
Larghezza:
178 mm
Altezza:
18 mm
RIPETITORE DI SEGNALE 4 CANALI. Il ripetitore 13/22090-00 è necessario in quelle installazioni in cui è necessario garantire la continuità di segnale per tutta la serie di controller RGB e RGBW, singolo colore o per tutta la serie di interruttori dimmer o ON/OFF. PORTATA MAX: 5A per canale. NUMERO CANALI: 4. TENS. INGRESSO: 12-36 VCC. TENS. USCITA: 12-36 VCC. DIMENSIONI: 178x46x18 mm.



