AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132214000 RADIOC.LUM.DA MURO 13/22125 BIANC - 132214000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT132214000 RADIOC.LUM.DA MURO 13/22125 BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

  • Profondità - 34 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564451532

Codice prodotto

ERT132214000

Cod. produttore

132214000

Produttore

ERT

Modello:

Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Profondità:

34 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

80 mm

IL è un dimmer rotatoio da muro con 256 livelli di dimming da 1% a 100%. Semplice e di facle utilizzo è adatto o accendere/spegnere un'unica zona. Tensione d'ingresso: 12-24VCC. Frequenza di lavoro: 434Mhz/868Mhz. Dimensioni: 120x80x35mm.