ELCART DISTRIBUTION - ERT132352100 LED DRIVER 20W 24VCC MORSETTI - 132352100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564528487
Codice prodotto
ERT132352100
Cod. produttore
132352100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35.5 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



