AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132367000 LED DRIVER SLIM 100W 12VCC - 132367000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528555

Codice prodotto

ERT132367000

Cod. produttore

132367000

Produttore

ERT

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

65.5 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver slim LED 100W. Tensione Uscita 12 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.