ELCART DISTRIBUTION - ERT132367100 LED DRIVER SLIM 100W 24VCC - 132367100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31.2 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564528692
Codice prodotto
ERT132367100
Cod. produttore
132367100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
65.5 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì



