ELCART DISTRIBUTION - ERT132372100 LED DRIVER SLIM 150W 24VCC - 132372100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 6250...6250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 31.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564528586
Codice prodotto
ERT132372100
Cod. produttore
132372100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
6250...6250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
31.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
67.1 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



