AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132377100 LED DRIVER SLIM 200W 24VCC - 132377100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528616

Codice prodotto

ERT132377100

Cod. produttore

132377100

Produttore

ERT

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67.1 mm

Lunghezza:

195 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante SLIM 200W 24VCC IP20 8.33A. Tipo di connessione: Morsetti.