AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132500000 ALIMENT. SWITCHING 25W 12V 1 OUT - 132500000

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT132500000 ALIMENT. SWITCHING 25W 12V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564324645

Codice prodotto

ERT132500000

Cod. produttore

132500000

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

25 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

97 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

99 mm

Altezza:

36 mm

Installabile a parete:

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili.