AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132601000 LED DRIVER TC 60W 12VCC - 132601000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 5000...5000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564500735

Codice prodotto

ERT132601000

Cod. produttore

132601000

Produttore

ERT

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

5000...5000 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

162 mm

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Led driver a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. ALIMENTAZIONE: 220~240 VCA. POTENZA: 60W. GRADO DI PROTEZIONE: IP67. CORPO: Plastica. TIPO CONNESSIONE: Fili liberi. DIMENSIONI: 162x42x34 mm. LED 60W 12VCC.