ELCART DISTRIBUTION - ERT132601100 LED DRIVER TC 60W 24VCC - 132601100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564500742
Codice prodotto
ERT132601100
Cod. produttore
132601100
Produttore
ERT
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
162 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica



