AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT180506100 LAMP.LED G9 1X1.5W B.CALDO 220V - 180506100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 80...80 lm

  • Temperatura di colore - 3300...3300 K

  • Lunghezza - 36 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077437624

Codice prodotto

ERT180506100

Cod. produttore

180506100

Produttore

ERT

Base:

G9

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

80...80 lm

Temperatura di colore:

3300...3300 K

Lunghezza:

36 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

15 mm

Lampadina ideale per lampadari di design. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. LED 1.5W G9 80Lm 360° 2700K/3000K/3300K CRI>80.