AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT180836000 LAMP.LED FILAM.7W B.CALDO 220VCA - 180836000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449079502528

Codice prodotto

ERT180836000

Cod. produttore

180836000

Produttore

ERT

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Nuove lampade filamento led da 8W ad altissime prestazioni, con circuito interno e vetro trasparente. Ideali per impieghi residenziali e commerciali che vogliono mantenere un design classico e retrò. Consumi minimi, lunga durata, non producono calore, non emettono raggi ultravioletti. LED 8W E27 810Lm 2700-3000K 360°.