ELCART DISTRIBUTION - ERT180920000 FARETTO INCASSO 12W RGBW/WW 120 - 180920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029564515432
Codice prodotto
ERT180920000
Cod. produttore
180920000
Produttore
ERT
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Diametro esterno:
180 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Colore della luce:
RGB
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



