ELCART DISTRIBUTION - ERT186091000 LEDSTRIP 5W/MT 12V BFREDDO IP20 - 186091000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 500 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564514169
Codice prodotto
ERT186091000
Cod. produttore
186091000
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
500 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
6
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.3 mm