AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186091800 LEDSTRIP 5W/MT 12V B.CALDO IP65 - 186091800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 450 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564524687

Codice prodotto

ERT186091800

Cod. produttore

186091800

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

450 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

0.24 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa.Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni3 led (5 cm). 12 VDC. 5W 450 lm 2800K